Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC 9988B-1M VERLSKABEL 4GANG SCHWARZ 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1394780
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     9988B-1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrotechnik
Steckdosenleisten
PRO ELEC
9988B-1M
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 13 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: UK
  • Kabellänge: 1 m
  • Anzahl der Steckdosen: 4 Steckdose(n)
  • Versorgungsspannung, V AC: 250 V
  • Buchse / Steckdose: UK
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 1394780, 139-4780
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,83*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pro Elec
    9988-10M
    ab € 8,51*
    Zubehör
    Pro Elec
    9988-1M
    ab € 2,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.