Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002081 KABELBINDER IDENT NAT 100MM PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1416064
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002081
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Natur
  • Produktpalette: -
  • Kabelbinder: Kabelbinder mit Beschriftungsfeld
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kabelbinderlänge: 100 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 8 kg
  • Kabelbinderbreite: 2.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, PP002081, 1416064, 141-6064
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,32*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0432* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-28449
    ab € 0,3799*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 58,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.