Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FDC6324L LOAD SWITCH, SMD, SOT6, 6324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1417675
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDC6324L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SSOT
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOT
  • Strombegrenzung: 1 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Eingangsspannung: 20 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Nein
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,318*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,077*
    € 1,28163
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,855*
    € 1,01745
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,815*
    € 0,96985
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.