Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M3.520 KSSTMCZ100- SENKSCHRAUBEN DIN 963 M3.5X20


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419384
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M3.520 KSSTMCZ100-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Befestigungsüberzug: Zink, hell
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Schraubenkopf: Senkkopf, flach, Schlitz
  • Gewindemaß - Metrisch: M3.5
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 20 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, din 963, Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Maschinenschrauben, Schrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M3.520 KSSTMCZ100-, 1419384, 141-9384
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0706* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,27*
    € 14,60
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,41*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 45,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.