Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M4- HFST-Z100- SECHSKANTMUTTERN DIN 934 M4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419449
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M4- HFST-Z100-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
sechskantmutter mit trapezgewinde
Befestigungsüberzug: Zink, hell
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M4
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Halbzeuge, Muttern, Sechskantmuttern, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M4- HFST-Z100-, 1419449, 141-9449
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,17*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0117* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,75*
    € 3,2725
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T4343M/10ST
    ab € 35,45*
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,76*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 3
    ab € 2,57*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 4
    ab € 4,63*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 5
    ab € 10,40*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS SET 2/7
    ab € 7,77*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M41 STA2-SF-
    ab € 3,08*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M6 18 SCST- TC1 -
    ab € 6,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.