Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M5- HFST-Z100- SECHSKANTMUTTERN DIN 934 M5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419450
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M5- HFST-Z100-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
sechskantmutter mit trapezgewinde
Befestigungsüberzug: Zink
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M5
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Halbzeuge, Muttern, Sechskantmuttern, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M5- HFST-Z100-, 1419450, 141-9450
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,35*
      
    Preis gilt ab 10.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0135* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,11*
    € 3,7009
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,85*
    € 3,3915
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Paket
    ab 10000 Pakete
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T4343M/10ST
    ab € 35,44*
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,21*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 3
    ab € 2,45*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS SET 2/7
    ab € 8,15*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M5 10 PRSTMC Z100
    ab € 3,57*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M6 18 SCST- TC1 -
    ab € 6,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.