| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1420056 Herst.-Nr.: M3.525 ISBRMCN100- EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Befestigungsüberzug: Hell vernickelt Produktpalette: - Befestigungsmaterial: Messing Schraubenkopf: Linsensenkkopf, Schlitz Gewindemaß - Metrisch: M3.5 SVHC: Lead (23-Jan-2024) Gewindemaß - Imperial: - Schraubenlänge: 25 mmRoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din 964 m3,5x25 messing, din 964, din 964 messing, Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Maschinenschrauben, Schrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M3.525 ISBRMCN100-, 1420056, 142-0056 |
| | |
| |