Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M3.530 ISBRMCN100- LINSENSENKSCHRAUBEN DIN 964 M3.5X30


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1420058
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M3.530 ISBRMCN100-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Befestigungsüberzug: Hell vernickelt
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Messing
  • Schraubenkopf: Linsensenkkopf, Schlitz
  • Gewindemaß - Metrisch: M3.5
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 30 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, linsensenkschrauben m3,5x30, din 964, din 964 messing, Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Maschinenschrauben, Schrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M3.530 ISBRMCN100-, 1420058, 142-0058
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1523* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 25,53*
    € 30,38
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 25,47*
    € 30,31
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 24,13*
    € 28,71
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 19,34*
    € 23,01
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 18,87*
    € 22,46
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 18,38*
    € 21,87
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.