Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M8 16 HH88SC Z50 SECHSKANTSCHRAUBEN DIN 933 M8X16


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1420349
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M8 16 HH88SC Z50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Befestigungsüberzug: Zink, hell
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl 8.8
  • Schraubenkopf: Sechskant
  • Gewindemaß - Metrisch: M8
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 16 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Schrauben, Sechskantschrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M8 16 HH88SC Z50, 1420349, 142-0349
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,77*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0754* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Paket
    ab 30 Pakete
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Paket
    ab 60 Pakete
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T4826D
    ab € 29,31*
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.