Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M8 35 HH88SC Z50 SECHSKANTSCHRAUBEN DIN 933 M8X35


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1420353
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M8 35 HH88SC Z50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Befestigungsüberzug: Zink, hell
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl 8.8
  • Schraubenkopf: Sechskant
  • Gewindemaß - Metrisch: M8
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 35 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m8x35 8.8, din 933, din 933 8.8, Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Schrauben, Sechskantschrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M8 35 HH88SC Z50, 1420353, 142-0353
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,15*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,083* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T4826D
    ab € 28,19*
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.