Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M5 16 KRSTMC Z100 SENKKOPFSCHRAUBEN DIN 965 M5X16


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1420408
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M5 16 KRSTMC Z100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Befestigungsüberzug: Zink, hell
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Schraubenkopf: Senkkopf, flach, Pozidriv
  • Gewindemaß - Metrisch: M5
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 16 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 965, Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Maschinenschrauben, Schrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M5 16 KRSTMC Z100, 1420408, 142-0408
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,23*
      
    Preis gilt ab 5.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0223* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Paket
    ab 35 Pakete
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Paket
    ab 70 Pakete
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,43*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,17*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.