Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M416 BH10MCS100- LINSENSCHRAUBEN ISO 7380 M4X16 BLANK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1420692
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M416 BH10MCS100-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl 10.9
  • Schraubenkopf: Halbrundkopf mit Innensechskant
  • Gewindemaß - Metrisch: M4
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 16 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschrauben innensechskant, din en iso 7380, Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Innensechskantschrauben, Schrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M416 BH10MCS100-, 1420692, 142-0692
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0526* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Paket
    ab 30 Pakete
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Paket
    ab 60 Pakete
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T4443M
    ab € 11,87*
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,45*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 45,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.