Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M620 BHA2MCS100- LINSENSCHRAUBEN ISO 7380 M6X20


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1420734
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M620 BHA2MCS100-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Schraubenkopf: Halbrundkopf mit Innensechskant
  • Gewindemaß - Metrisch: M6
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 20 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m6, din en iso 7380, linsenkopfschrauben innensechskant, Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Innensechskantschrauben, Schrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M620 BHA2MCS100-, 1420734, 142-0734
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1328* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 24,63*
    € 29,31
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 24,31*
    € 28,93
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 23,24*
    € 27,66
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 22,28*
    € 26,51
    pro Paket
    ab 12 Pakete
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 16,49*
    € 19,62
    pro Paket
    ab 24 Pakete
    € 16,06*
    € 19,11
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 13,28*
    € 15,80
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T4443M
    ab € 12,02*
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,40*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 45,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.