Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B65811J0000R087 FERRITE CORE, HALF, RM8, N87


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1422720
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65811J0000R087
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 64 mm²
  • Kern: RM
  • Produktpalette: B65811 Series
  • Zur Verwendung mit: -
  • Induktivitätsfaktor AL: 3.3 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 38 mm
  • Ferritkerngröße: RM8
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kernmaterialgüte: N87
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B65811J0000R087, 1422720, 142-2720
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 1,06*
    € 1,46*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,13*
    € 1,79*
    Lager 139
    739
    1
    € 14,99*
    ab € 0,841*
    € 3,05*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,43*
    € 3,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,05*
    € 3,6295
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,235*
    € 1,46965
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,144*
    € 1,36136
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,067*
    € 1,26973
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,041*
    € 1,23879
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B65812N1005D001
    ab € 0,65*
    Zubehör
    Epcos
    B65812N1008D001
    ab € 0,67*
    Zubehör
    Epcos
    B65812A2203X000
    ab € 0,0873*
    Zubehör
    Epcos
    B65812C1512T001
    ab € 0,62*
    Zubehör
    Epcos
    B65812N1012D001
    ab € 0,68*
    Zubehör
    Epcos
    B65812C2005X000
    ab € 0,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.