Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 4300FE.00100 KABEL,SEC,SCHRM,GRAU,42MM,100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1423251
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     4300FE.00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.405mm
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 4.2 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.823 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, BELDEN, 4300FE.00100, 1423251, 142-3251
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 2,00*
    € 4,71*
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 173,93*
    € 186,46*
    Lager 139
    9
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 139,73*
    € 197,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 197,36*
    € 234,86
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 172,69*
    € 205,50
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 158,44*
    € 188,54
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 154,26*
    € 183,57
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 148,36*
    € 176,55
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 144,46*
    € 171,91
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 139,73*
    € 166,28
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 139,73* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,29*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,75*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    742711
    ab € 129,11*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003310A
    ab € 72,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.