Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 5300FE 008500 KABEL,SEC,SCHRM,419MM,1524M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1423275
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     5300FE 008500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 26mm
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 4.19 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.891 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 498.69 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, BELDEN, 5300FE 008500, 1423275, 142-3275
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,50*
    € 4,27*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 124,33*
    € 147,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 147,41*
    € 175,42
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 127,23*
    € 151,40
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 126,62*
    € 150,68
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 126,08*
    € 150,04
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 125,32*
    € 149,13
    pro Rolle
    ab 5000 Rollen
    € 124,33*
    € 147,95
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 124,33* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 14,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.