Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3625-50 30MTR KABEL,GRAU,50W,1MM,28AWG,30M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1425574
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3625-50 30MTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Rastermaß: 1 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30 m
  • Kabelbreite: 50 mm
  • Produktpalette: 3625
  • Mantelfarbe: Grau
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 36AWG
  • Anzahl der Adern: 50 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 98 ft
  • Nennspannung: 50 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, 3625-50 30MTR, 1425574, 142-5574
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 156,56*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 156,56* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 255,34*
    € 303,85
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 248,27*
    € 295,44
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 204,27*
    € 243,08
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 171,27*
    € 203,81
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 156,56*
    € 186,31
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    3448-89150
    ab € 0,269*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.