Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1591TSBK GEHÄUSE, ABS, SCHWARZ, 120X80X59MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1426581
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591TSBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 2.32 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 80 mm
  • Außentiefe - metrisch: 120 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 3.15 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.72 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 59 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, hammond electronics kunststoffgehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1591TSBK, 1426581, 142-6581
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 4,08*
    € 6,39*
    € 6,90*
    ab € 4,31*
    € 6,40*
    € 8,95*
    ab € 4,20*
    € 6,41*
    € 6,90*
    ab € 4,59*
    € 8,52*
    Lager 139
    11
    € 14,99*
    ab € 5,38*
    € 10,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.