Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF 0E69-40A0 SCHALTER, SPDT, EINRASTMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1426672
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     0E69-40A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: Short Button Momentary Action Series
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Betätigungskraft, max.: 425 gf
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter 250v 10a, kunststoffgehäuse, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ZF, 0E69-40A0, 1426672, 142-6672
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,01*
    € 15,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,77*
    € 15,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ZF Friedrichshafen
    0E69-00A0
    ab € 3,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.