Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTO 22 MP120D4 SSR, 4A, 120VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1426698
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     MP120D4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
Kontaktkonfiguration: -
  • Laststrom: 4 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: -
  • Betriebsspannung, min.: 12 VAC
  • Relaismontage: Leiterplattenmontage
  • Relaisanschlüsse: Durchsteckmontage
  • Betriebsspannung, max.: 140 VAC
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • Regelspannung, max.: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Taster, OPTO 22, MP120D4, 1426698, 142-6698
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 32,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,53*
    € 62,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,11*
    € 58,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,01*
    € 49,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,80*
    € 48,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,84*
    € 45,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,22*
    € 38,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.