Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SOCAPEX USBF TV 21 N USB-ADAPTER, 2.0 TYP A/TYP A, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1428218
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     USBF TV 21 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Kontaktüberzug: -
  • IP-Schutzart: IP67
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: USBFTV
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Kontaktmaterial: -
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 2.0 typ a, usb buchse typ a, usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, AMPHENOL SOCAPEX, USBF TV 21 N, 1428218, 142-8218
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 44,98*
    € 74,27*
    € 8,95*
    ab € 48,70*
    € 81,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,27*
    € 88,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,59*
    € 86,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,72*
    € 78,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,10*
    € 76,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,24*
    € 71,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 55,93*
    € 66,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,18*
    € 62,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 48,93*
    € 58,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,98*
    € 53,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    RC00NTV15
    ab € 15,01*
    Zubehör
    Amphenol
    USBFTV6N
    ab € 72,36*
    Zubehör
    Amphenol
    USBFODE
    ab € 34,77*
    Zubehör
    Amphenol
    USBF TVC 2 N
    ab € 26,38*
    Zubehör
    Amphenol
    JE15
    ab € 2,32*
    Zubehör
    TDK
    ZCAT1730-0730A
    ab € 0,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.