Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SOCAPEX USBF TV 71 N USB-ADAPTER, 2.0 TYP A/TYP A, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1428221
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     USBF TV 71 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Kontaktüberzug: -
  • IP-Schutzart: IP67
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: USBFTV
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Kontaktmaterial: -
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 2.0 typ a, usb buchse typ a, usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, AMPHENOL SOCAPEX, USBF TV 71 N, 1428221, 142-8221
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    41
    Frei Haus
    ab € 85,20*
    € 122,41*
    Frei Haus
    ab € 93,06*
    € 132,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 122,41*
    € 145,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 117,06*
    € 139,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 110,76*
    € 131,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 102,26*
    € 121,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 99,20*
    € 118,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 96,35*
    € 114,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 93,72*
    € 111,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 85,20*
    € 101,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    RC07NTV15
    ab € 16,87*
    Zubehör
    Amphenol
    USBFTV6N
    ab € 72,36*
    Zubehör
    Amphenol
    USBFODE
    ab € 34,77*
    Zubehör
    Amphenol
    USBF TVC 7 N
    ab € 45,19*
    Zubehör
    TDK
    ZCAT1730-0730A
    ab € 0,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.