Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 9SY40SC65124 JOYSTICK, BERÜHRUNGSLOS, 2ACHSEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1428455
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     9SY40SC65124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Joystick
apem 2-achsen joystick
joystick
apem joystick
Produktpalette: Round Phenolic Handle Series
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • Anzahl der Schalterpositionen: -
  • Bahnwiderstand: -
  • Anzahl der Achsen: 2
  • Drehwinkel, elektrisch: 18 °
  • Griffform: Rund
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Joysticks, Potentiometer-Joysticks, Relais, Schalter, Schütze, Taster, APEM, 9SY40SC65124, 1428455, 142-8455
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 65,18*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,05*
    € 108,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,65*
    € 106,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,08*
    € 95,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,27*
    € 88,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 65,18*
    € 77,56
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Penny & Giles
    SA301649
    ab € 10,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.