Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENMA IN05268 CLAMP METER, 1MA RES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1430687
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     IN05268
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
Messwert Wechselstrom, max.: 80 A
  • DMM-Messverfahren: -
  • Messwert Widerstand, max.: 40 Mohm
  • Bereichswahl: Automatisch
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 12.5 mm
  • Anzahl der Stellen: -
  • Messwert Wechselspannung, max.: 600 V
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Strom, AC/DC-Spannung, Kapazität, Durchgang, Diode, Frequenz, Widerstand
  • SVHC: To Be Advised
  • Messwert Gleichspannung, max.: 600 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Multimeter, TENMA, IN05268, 1430687, 143-0687
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 55,65*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,32*
    € 90,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,04*
    € 88,11
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 70,14*
    € 83,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,80*
    € 81,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,12*
    € 78,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,65*
    € 66,22
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 37,90*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 16,63*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 299,02*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 39,99*
    Zubehör
    Tenma
    72-14282
    ab € 13,64*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,40*
    Zubehör
    Pomona
    6601
    ab € 24,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.