Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zener-Diode, Universal, 12 V, 500 mW, SOD-523, 2 Pin(s), 150 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1431210
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM5Z12VT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: MM5Z1
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 12 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, pin-diode, on semiconductor zenerdiode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ON SEMICONDUCTOR, MM5Z12VT1G, 1431210, 143-1210
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0512*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3603*
    € 0,42876
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2159*
    € 0,25692
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0852*
    € 0,10139
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,077*
    € 0,09163
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0736*
    € 0,08758
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0661*
    € 0,07866
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,064*
    € 0,07616
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0512*
    € 0,06093
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.