Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJA106K016RNJ KONDENSATOR, 10æF, 16V, 10%, 1206, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1432339
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA106K016RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 3 ohm
  • Hersteller-Größencode: A
  • Produktpalette: TAJ Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Rippelstrom: 158 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Ausfallrate: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 16 V
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAJA106K016RNJ, 1432339, 143-2339
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0828*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2524*
    € 0,30036
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1747*
    € 0,20789
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1461*
    € 0,17386
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1254*
    € 0,14923
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1129*
    € 0,13435
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1032*
    € 0,12281
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1002*
    € 0,11924
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0828*
    € 0,09853
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T491A106K016AT
    ab € 0,117*
    Ähnlich
    Vishay
    293D106X9016A2TE3
    ab € 0,109*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.