Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP73811T-420I/OT CONTROLLER, CHARGE MGMT, SOT23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1439477
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP73811T-420I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Zellen: 1 Cells
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Batterie-/Akkutyp: Li-Ionen, Li-Polymer
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Ladestrom: 450 mA
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Eingangsspannung: 6 V
  • Ladespannung: 4.2 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Akkumanagement, Akkus, Batterie-, Halbleiter, ICs, Laden, Power-Management-ICs, von, zum, MICROCHIP, MCP73811T-420I/OT, 1439477, 143-9477
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,42*
    € 0,68*
    Lager 139
    38507
    1
    € 14,99*
    ab € 0,503*
    € 0,972*
    3
    € 5,95*
    ab € 0,6316*
    € 1,0426*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,58*
    € 1,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,972*
    € 1,15668
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,633*
    € 0,75327
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,603*
    € 0,71757
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.