Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP 32S-2D DREHKNOPF, ALU, GLATT, 32MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1439990
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     32S-2D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknöpfe aluminium
Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Produktpalette: -
  • Welle: Rund
  • Knopfdurchmesser: 32 mm
  • Knopfform: Rund mit Markierungslinie oben
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Material des Knopfs: Aluminium
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehknopf, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MULTICOMP, 32S-2D, 1439990, 143-9990
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,17*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    22S-2D
    ab € 2,43*
    Zubehör
    Multicomp
    29S-2D
    ab € 2,65*
    Zubehör
    Multicomp
    38S-2D
    ab € 3,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.