Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP CR-R4-3 DREHKNOPF 6MM ABGEFLACHT GRAU BLAU 10ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1440008
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     CR-R4-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf
Wellendurchmesser: 6 mm
  • Produktpalette: -
  • Welle: D-förmig
  • Knopfdurchmesser: 13.2 mm
  • Knopfform: Rund mit Markierungslinie
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Material des Knopfs: Gummi mit Kunststoffeinsatz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MULTICOMP, CR-R4-3, 1440008, 144-0008
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,539*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,327*
    € 1,57913
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,247*
    € 1,48393
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,103*
    € 1,31257
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,961*
    € 1,14359
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    CR-R4-1
    ab € 0,549*
    Zubehör
    Multicomp
    CR-R4-4
    ab € 0,326*
    Zubehör
    Multicomp
    CR-R4-5
    ab € 0,546*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.