Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDEXMEDER MK17-C-2 REED-SENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1447647
Hersteller:
     STANDEXMEDER
Herst.-Nr.:
     MK17-C-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
reed-sensor
Produktpalette: MK17 Series
  • Erfassungsreichweite, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 130 °C
  • Sensormontage: -
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsensoren, Näherungsschalter, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, STANDEXMEDER, MK17-C-2, 1447647, 144-7647
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,34*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.