Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDEXMEDER MK20/1-B-100W REED-SENSOR, 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1447648
Hersteller:
     STANDEXMEDER
Herst.-Nr.:
     MK20/1-B-100W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
reed-sensor
Produktpalette: MK20 Series
  • Erfassungsreichweite, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Sensormontage: Panelmontage
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -5 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsensoren, Näherungsschalter, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, STANDEXMEDER, MK20/1-B-100W, 1447648, 144-7648
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,42*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,89*
    € 15,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.