Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDEXMEDER MK21P-1A66C-500W REED-SENSOR, 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1447651
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     MK21P-1A66C-500W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
reed-sensor
Produktpalette: MK21 Series
  • Erfassungsreichweite, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Sensormontage: -
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -5 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsensoren, Näherungsschalter, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, STANDEXMEDER, MK21P-1A66C-500W, 1447651, 144-7651
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,59*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,19*
    € 15,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.