Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEL CRYSTALS X32K768S021 QUARZ, SM, 32.768KHZ, 4.1X1.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1448101
Hersteller:
     AEL Crystals
Herst.-Nr.:
     X32K768S021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 50 ppm
  • Belastungskapazität: 12.5 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 4.1mm x 1.5mm
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, AEL CRYSTALS, X32K768S021, 1448101, 144-8101
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,789*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,409*
    € 1,67671
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,369*
    € 1,62911
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,134*
    € 1,34946
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,979*
    € 1,16501
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.