Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEL CRYSTALS C8M000000S014 RESONATOR, SM, 8MHZ, CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1448142
Hersteller:
     AEL Crystals
Herst.-Nr.:
     C8M000000S014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Produktpalette: AEL ZTTxx
  • Frequenzstabilität: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Pins: -
  • Resonanzimpedanz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Oszillatormontage: -
  • Frequenztoleranz: ± 0.5%
  • Frequenz: 8 MHz
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, AEL CRYSTALS, C8M000000S014, 1448142, 144-8142
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,308*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.