Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMTECH LCDA05.TBT DIODEN-ARRAY, TVS, 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1456377
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     LCDA05.TBT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 300 W
  • Produktpalette: LCDA
  • Sperrspannung: 5 V
  • Klemmspannung, max.: 11 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: -
  • Durchbruchspannung, max.: 6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: SOIC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, SEMTECH, LCDA05.TBT, 1456377, 145-6377
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 1,73*
    € 2,14*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,70*
    € 2,50*
    Lager 139
    104
    1
    € 14,99*
    ab € 1,58*
    € 5,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,88*
    € 2,24
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.