Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Tantalkondensator
>
Artikel
KEMET T491A104K035AT KONDENSATOR, 0.1æF, 35V, 10%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1457402
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
T491A104K035AT
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 0,1µf 35v
Hersteller-Größencode:
A
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
20 ohm
Produktpalette:
T491 Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
1206 [Metrisch: 3216]
Rippelstrom:
61 mA
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Ausfallrate:
-
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
0.1 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
35 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
1.6 mm
Produkthöhe:
1.6 mm
Produktlänge:
3.2 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Tantalkondensatoren
>
Tantal-Elektrolytkondensatoren, SMD
Weitere Suchbegriffe:
chip-kondensator kemet
,
chip kondensator
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
Tantal-Elektrolytkondensatoren
,
Tantalkondensatoren
,
KEMET
,
T491A104K035AT
,
1457402
,
145-7402
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,129*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Elektrolyt, 100nF, 35V dc SMD, 1.1mm, ±10%, Gehäuse 1206 (3216M), +125°C
KYOCERA AVX
TAJA104K035RNJ
ab € 0,151*
Ähnlich
Tantalkondensator zur Oberflächenmontage, TANTAMOUNT®, 0.1 µF, 35 V
Vishay
293D104X9035A2TE3
ab € 0,115*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen