Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Tantalkondensator
>
Artikel
KEMET T491C225K035AT KONDENSATOR, 2.2æF, 35V, 10%, 2312, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1457472
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
T491C225K035AT
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet 35v
Hersteller-Größencode:
C
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
3.5 ohm
Produktpalette:
T491 Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
2312 [Metrisch: 6032]
Rippelstrom:
185 mA
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Ausfallrate:
-
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
2.2 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
35 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
3.2 mm
Produkthöhe:
2.5 mm
Produktlänge:
6 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Tantalkondensatoren
>
Tantal-Elektrolytkondensatoren, SMD
Weitere Suchbegriffe:
chip-kondensator kemet
,
chip kondensator
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
Tantal-Elektrolytkondensatoren
,
Tantalkondensatoren
,
KEMET
,
T491C225K035AT
,
1457472
,
145-7472
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,204*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVX TAJC225K035RNJ Kondensator Braun Planar
KYOCERA AVX
TAJC225K035RNJ
ab € 0,17*
Ähnlich
KYOCERA AVX TAJC225K035RNJ KONDENSATOR, 2.2æF, 35V, 10%, 2312, SMD
KYOCERA AVX
TAJC225K035RNJ
ab € 0,293*
Ähnlich
VISHAY 293D225X9035C2TE3 KONDENSATOR, 2.2æF, 35V, 10%, 2312, SMD
Vishay
293D225X9035C2TE3
ab € 0,222*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen