Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Radial Kondensator
>
Artikel
Tantalkondensator, Polar, 33 µF, 10 V, ± 10%, Radial bedrahtet, 2.54 mm, 2.1 ohm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1457588
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
T350F336K010AT
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
2.1 ohm
Produktdurchmesser:
-
Produktpalette:
UltraDip II T35X Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
2.54 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Rippelstrom:
-
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Ausfallrate:
-
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
33 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
10 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produkthöhe:
9.9 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Tantalkondensatoren
>
Bedrahtete Tantal-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
radial kondensator 33uf
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
Tantal-Elektrolytkondensatoren
,
Tantalkondensatoren
,
KEMET
,
T350F336K010AT
,
1457588
,
145-7588
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,91*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen