Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 2N6403G THYRISTOR,16A,400V,TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1459026
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     2N6403G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 160 A
  • Haltestrom, max.: 40 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-220AB
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 400 V
  • Zündstrom, max.: 30 mA
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 16 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 16 A
  • Zündspannung, max.: 1.5 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, 2N6403G, 1459026, 145-9026
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,66*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,04*
    € 3,6176
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,132*
    € 1,34708
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,112*
    € 1,32328
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,89*
    € 1,0591
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,855*
    € 1,01745
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    S4016RTP
    ab € 0,977*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.