Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 19-030.005 MELDELEUCHTE RUND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-146206
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     19-030.005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Produktpalette: -
  • Montagelochdurchmesser: 8 mm
  • Nennstrom: 1 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung: 24 V
  • Linsenform: -
  • Lampensockel: Bi-Pin
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrolllampe 48 volt, kontrolllampe, eao meldeleuchte, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Fassungen, Glühlämpchen, Linsen, Optoelektronik, EAO, 19-030.005, 146206, 146-206
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 5,50*
    € 8,11*
    3
    € 8,95*
    ab € 5,23*
    € 10,22*
    Lager 139
    252
    1
    € 14,99*
    ab € 5,98*
    € 10,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,37*
    € 12,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CML Innovative Technologies
    01144800
    ab € 0,716*
    Zubehör
    CML Innovative Technologies
    01145600
    ab € 1,77*
    Zubehör
    EAO
    19-139.015
    ab € 13,47*
    Zubehör
    EAO
    19-431.035
    ab € 11,42*
    Zubehör
    EAO
    19-471.035
    ab € 12,54*
    Zubehör
    EAO
    19-931.9
    ab € 1,55*
    Zubehör
    EAO
    19-931.5
    ab € 2,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.