Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Verbotsschild, Attention You are Now Leaving an ESD Protected Area


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1462212
Hersteller:
     Corstat Containers
Herst.-Nr.:
     EXIT FLOOR SIGN UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Aufkleber
ESD-Warnaufkleber
esd aufkleber
Außenbreite: 300 mm
  • Farbe des Schilds: Weiß auf Rot
  • SVHC: To Be Advised
  • Schildtyp: Verbotsschild
  • Schildbeschriftung: Attention You are Now Leaving an ESD Protected Area
  • Material des Schilds: PC (Polycarbonat)
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 300 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Reinraumprodukte, Sicherheit, Warnschilder, CORSTAT CONTAINERS, EXIT FLOOR SIGN UK, 1462212, 146-2212
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 43,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,51*
    € 89,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,99*
    € 88,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,38*
    € 83,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,15*
    € 79,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 63,58*
    € 75,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,56*
    € 57,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,58*
    € 56,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,04*
    € 51,22
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.