Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC15473 STECKER,D,SUB,BUCHSE,25KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1462671
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC15473
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
MULTICOMP
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • D-Sub-Gehäusegröße: DB
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 25 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SPC15473, 1462671, 146-2671
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,65*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,71*
    € 11,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Harting
    09 67 225 4704
    ab € 1,595*
    Ähnlich
    Amphenol
    L77DB25S
    ab € 6,22*
    Ähnlich
    Amphenol
    DB25S064HTLF
    ab € 0,73*
    Ähnlich
    Amphenol
    DB25S064TLF
    ab € 0,571*
    Ähnlich
    ITT Cannon
    ZDB25S
    ab € 2,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.