Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 67068-9000 USB 2.0-BUCHSE, TYP B, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1463094
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     67068-9000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Steckverbinder: USB B
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: 67068
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, MOLEX, 67068-9000, 1463094, 146-3094
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 4,00*
    ab € 0,93*
    € 1,57*
    1
    € 8,95*
    ab € 0,97*
    € 1,59*
    Lager 139
    2705
    1
    € 14,99*
    ab € 0,86*
    € 1,83*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,78*
    € 2,33*
    2 Tage
    1306
    1
    Frei Haus
    ab € 1,65*
    € 2,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,464*
    € 1,74216
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,324*
    € 1,57556
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,178*
    € 1,40182
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,128*
    € 1,34232
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    61729-0010BLF
    ab € 0,686*
    Ähnlich
    Amphenol
    61729-1011BLF
    ab € 0,627*
    Ähnlich
    Molex
    67068-8000
    ab € 0,92*
    Ähnlich
    Molex
    67068-8001
    ab € 1,23*
    Ähnlich
    Molex
    67068-8010
    ab € 1,22*
    Ähnlich
    Molex
    67068-8011
    ab € 1,24*
    Ähnlich
    Amphenol
    61729-0011BLF
    ab € 0,813*
    Ähnlich
    Amphenol
    61729-1010BLF
    ab € 0,606*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.