Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsinduktivität (SMD), UNI-PAC&trade,, 68 µH, 1.5 A, Ungeschirmt, 1.2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1463537
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     UP2B-680-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 1.5 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 68 µH
  • Produktpalette: UP2B
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.2 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 10.41 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.1787 ohm
  • Produkthöhe: 6 mm
  • Produktlänge: 13.97 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, EATON COILTRONICS, UP2B-680-R, 1463537, 146-3537
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,91*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,28*
    € 3,9032
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 550 Stück
    € 1,147*
    € 1,36493
    pro Stück
    ab 2750 Stück
    € 1,139*
    € 1,35541
    pro Stück
    ab 5500 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.