Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3682S-1-102L POTENTIOMETER, DIGITAL, 1K, 3%, 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1463553
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3682S-1-102L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Nennleistung: 2 W
  • Produktpalette: 3680 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Anzahl der Einbaustellen: 2
  • Einstellungsart: Drucktaste
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 34.44 mm
  • Produkthöhe: 23.62 mm
  • Produktlänge: 26.67 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 3%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, bourns digitalpotentiometer, digitalpotentiometer, Bauelemente, Digitalanzeige-Potentiometer, Passive, Trimmer, BOURNS, 3682S-1-102L, 1463553, 146-3553
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 27,10*
    € 32,14*
    Lager 139
    13
    1
    € 14,99*
    ab € 27,99*
    € 63,32*
    1
    € 6,90*
    ab € 51,13*
    € 67,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,32*
    € 75,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,83*
    € 64,06
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 51,85*
    € 61,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,24*
    € 57,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,16*
    € 53,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,28*
    € 41,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,14*
    € 39,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,08*
    € 38,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,99*
    € 33,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    KX0606
    ab € 3,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.