Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY 05801912 KABELKENNZEICHNUNG C Z5 WEISS PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-146615
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     05801912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabeldurchmesser, max.: 2 mm
  • Produktpalette: Z-Type
  • Markierungstyp: Aufsteckbar, vorgedruckt
  • Markierungsmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Markierungsfarbe: Weiß
  • Farbe der Beschriftung: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Beschriftung: C
  • Kabeldurchmesser, min.: 1.5 mm
  • Maße Kabelmarkierung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelmarkierer pvc weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, Aufstecken, Befestigung, Einzeladern, Kabel, Kabelbindern, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, zum, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, 05801912, 146615, 146-615
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,958*
      
    Preis gilt ab 30.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,00958* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 1,235*
    € 1,46965
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 1,207*
    € 1,43633
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 1,188*
    € 1,41372
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1251
    ab € 32,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.