Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY 05801917 KABELKENNZEICHNUNG H Z5 WEISS PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-146620
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     05801917
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabeldurchmesser, max.: 2 mm
  • Produktpalette: Z-Type
  • Markierungstyp: Aufsteckbar, vorgedruckt
  • Markierungsmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Markierungsfarbe: Weiß
  • Farbe der Beschriftung: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Beschriftung: H
  • Kabeldurchmesser, min.: 1.5 mm
  • Maße Kabelmarkierung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelmarkierer pvc weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, Aufstecken, Befestigung, Einzeladern, Kabel, Kabelbindern, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, zum, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, 05801917, 146620, 146-620
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,60*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,016* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,60*
    € 1,90
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1251
    ab € 32,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.