Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 05811924 KABELKENNZEICHNUNG O Z7 WEISS PK100


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-146653
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     05811924
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabeldurchmesser, max.: 3.2 mm
  • Produktpalette: Z-Type
  • Markierungstyp: Aufsteckbar, vorgedruckt
  • Markierungsmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Markierungsfarbe: Weiß
  • Farbe der Beschriftung: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Beschriftung: O
  • Kabeldurchmesser, min.: 2 mm
  • Maße Kabelmarkierung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung, Aufstecken, Befestigung, Einzeladern, Kabel, Kabelbindern, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, zum, TE CONNECTIVITY, 05811924, 146653, 146-653
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,64*
      
    Preis gilt ab 50.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0164* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Pakete
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 1,87*
    € 2,23
    pro Paket
    ab 50000 Pakete
    € 1,64*
    € 1,95
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1251
    ab € 32,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.