Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETTINGER 005.20.208 ABSTANDSHALTER,M2.5/D2.5-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1466870
Hersteller:
     Ettinger
Herst.-Nr.:
     005.20.208
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützbolzen für Leiterplatten
Abstandhalter: Sechskant, Außengewinde-Innengewinde
  • Produktpalette: 05.20 Series
  • Außenbreite: 5 mm
  • Gesamtlänge: 13 mm
  • Gehäuselänge: 8 mm
  • Material des Abstandhalters: Stahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M2.5
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Abstandhalter, Befestigungsmittel, Distanzbolzen, Halbzeuge, Montagefüße, Werkstattbedarf, ETTINGER, 005.20.208, 1466870, 146-6870
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,646*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,049*
    € 1,24831
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,991*
    € 1,17929
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,906*
    € 1,07814
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,41*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 45,71*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M2.5- HFBR-N100-
    ab € 9,04*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M2.5- HFST-Z100-
    ab € 1,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.