Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETTINGER 005.20.330 ABSTANDSHALTER, M3/D3.0X30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1466880
Hersteller:
     Ettinger
Herst.-Nr.:
     005.20.330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützbolzen für Leiterplatten
Abstandhalter: Sechskant, Außengewinde-Innengewinde
  • Produktpalette: 05.20 Series
  • Außenbreite: 5.5 mm
  • Gesamtlänge: 36 mm
  • Gehäuselänge: 30 mm
  • Material des Abstandhalters: Stahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Abstandhalter, Befestigungsmittel, Distanzbolzen, Halbzeuge, Montagefüße, Werkstattbedarf, ETTINGER, 005.20.330, 1466880, 146-6880
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,773*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,329*
    € 1,58151
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,239*
    € 1,47441
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,113*
    € 1,32447
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,973*
    € 1,15787
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,953*
    € 1,13407
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,39*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,17*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,42*
    Zubehör
    Duratool
    WASH3
    ab € 1,69*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M3- FABRWAN100-
    ab € 4,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.